Buy more than* S$200* and get FREE SHIPPING

  • Motorbike Chain
  • Motorbike Chain
  • Motorbike Chain

Motorbike Chain 520SRX2-114SLJ

4.78 (88)
Item.#
61000326
Mfr.#
520SRX2-114SLJ
Package Qty.
1PC
Ship pack of
1
109.99 SGD
ADD TO CART
In stock
Now we ship to...
...see all
Item Feature
Size
520
Accessories
1 joint
Link Number
114L
Type
SRX2 (QX Ring)
Color
Steel
Joint
SLJ (Screw)
Customer Reviews
5 star 75
4 star 9
3 star 3
2 star 0
1 star 1
Review Rating: 4.78
88 Customer Reviews
The reviews are automatic translation.
バイクチェーン交換
5
From Japan
On 2019-03-08 08:09:05
詳しい説明書がありましたので問題無く装着出来ました。製品も大変満足しています。
This review is about item#61000353.
SV650Xの交換用として
5
From Japan
On 2019-03-04 13:01:22
ノーマルチェーンを約10,000km使用して、の交換になります。 メンテナンスはマメにしていたのですが、ノーマルが所々片伸びをしていたので交換しました。 上記の様にノーマルにもマメに手入れをしておりましたので、過度な期待はしていなかったのですが、やはり新品の転がりは全く違います。 STDな色を購入したので、カスタムした感は全くないのですが、この性能を安価で購入出来たのは嬉しい限りです。
This review is about item#61000292.
バリオス2のチェーン
5
From Japan
On 2019-03-01 20:28:30
スクリュージョイントが良いです。簡単に出来た!と言いたいとこですが、最後にピンを折るのに少し苦労しました。プライヤーで挟んで折れなかったので、12メガネを使ってテコの要領で折りました。新車装着のバージョンアップ版なので問題なく使えてます。
This review is about item#61000292.
CBR250R MC41
5
From Japan
On 2019-02-28 22:06:48
リンクは108L クリップジョイントで特別な工具が無くとも プレートをあてがい ナットを使い プライヤーにて接続出来き 最後にラジオペンチでクリップで固定すれば完了します。 3万キロ走行したしょぼいノーマルとは大違いで チェーンの回転騒音 回転する抵抗まで減りました。 乗っていて違いがわかる程 費用対効果が抜群で満足行く商品 購入価格です
This review is about item#61000222.
バイクのメンテナンス
5
From Japan
On 2019-02-19 21:21:08
安くて高耐久なチェーンを残して下さい。また、SRX乗りのために、SRXの型番残して下さい。
This review is about item#61000301.
Motorcycle Maintenance
5
From Japan
On 2019-01-04 21:08:35
Safety and security, adequate performance. EK chain, it's great!
This review is about item#61000301.
Chain exchange of gb 250
5
From Japan
On 2018-11-09 14:33:05
I've been running out of order for about 3 months after changing the chain. I got cheaply good ones.
This review is about item#61000125.
Used for CL400
5
From Japan
On 2018-10-06 16:23:08
Also installed in vehicles that used the same product last time. Early elongation is also less and durability is outstanding This time it is exchanging for the slightly elongated occurrence at the main road running of 40,000 km on the lower road. Depending on how to ride, 30 thousand kilometers is enough
This review is about item#61000177.
Chain for motorcycles
4
From Japan
On 2018-09-07 12:34:51
I wanted affordable seal chain and bought it. It is iron color, so it does not look nice, but the function is sufficient.
This review is about item#61000283.
Chain of motorcycle
5
From Japan
On 2018-08-11 17:41:45
I exchanged a chain of bike for the first time. There are tools, and if you work according to the instructions, it is not that difficult.
This review is about item#61000222.